曜日別特売

多チャンネル対応セキュリティー録画機

多チャンネル対応セキュリティー録画機 - ブロードウォッチ多チャンネル対応セキュリティー録画機 - ブロードウォッチ多チャンネル対応セキュリティー録画機 - ブロードウォッチ
(2件のレビュー)

ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。

電源DC12V/1A(ACアダプター使用)検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)-10~50映像出力HDMI/VGA内容量1台
注意
※記録用ハードディスクが別途必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
付属品
出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03604737SEC-REC-8CH8chACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用)AHD/NTSC/PAL 1~8入力
19,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
03604728SEC-REC-4CH4chACアダプター電源、マウス、リモコン(電池なし)、ビス4個(ハードディスク固定用)AHD/NTSC/PAL 1~4入力
14,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03604728SEC-REC-4CH12357234SEC-REC-4CHSEC-REC-4CH 多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ 12357234多チャンネル対応セキュリティー録画機ブロードウォッチ1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03604737
2017-11-26
用途: 自宅の防犯用
藤商事

軽自動車の窓を割られたり、飼育、観察、販売用に各種生体を管理中のプールへのオイル、薬物混入、自宅のフェンスの損壊、外出から戻ると焚き火の痕跡があったり、深夜に不審な車が様子を伺っていたこと、郵便ポストから郵便物を盗まれるなどが続いたため、防犯用に購入しました。
防犯カメラ関係の購入は初めてですが、コストパフォーマンスはいいように思います。

対象商品 : 03604728
2015-06-27
用途: 会社の防犯用
マキシムエンジニアリング株式会社

価格のわりに画質がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする