曜日別特売

防獣くんソーラー600

防獣くんソーラー600 - ネクストアグリ
(3件のレビュー)
対象動物害獣仕様光センサー付 ・防雨設計付属品出力ケーブル×1個、専用バッテリー(内蔵)×1個、アース棒×1セット、きけん表示板×2枚電線長さ(m)600最大電圧(V)8500内容量1台
注意
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※商用電源(AC100Vまたは200V)を電源とする機種を使用の場合電源に漏電遮断器(別売)を接続する必要があります。このことは法令で定めてあります。ACアダプター使用の場合も同様です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02282638-
28,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02282638
2019-09-30
用途: 獣害対策
農・林・水産業

我が家ではイノシシ、クマ対策に4機稼働しています。
2台は3年休まずに稼働していますが問題なく使えているので値段の割に耐久性も評価できます。

対象商品 : 02282638
2017-11-10
用途: 猪対策で使用
市瀬営農組合農・林・水産業

商品の色使いを少しつや消しにならないか、目立つと盗難にあう。

対象商品 : 02282638
2017-06-21
用途: 畑のイノシシよけ
電気・ガス・熱供給・水道業

半年使用しただけで水漏れによる故障。機器として信用できない

MonotaROからの回答

こちらは防雨設計となっておりますが、水没には対応しておりません。
よって水溜りなどができる可能性のある場所に直接置くような使用は避けていただくのが無難です。
畦に直置きせず、少し高台に置いて頂くとより安全にご使用いただけるかと存じます。
どうぞよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする