曜日別特売

合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」

合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」 - 大塚刷毛製造
(4件のレビュー)

ラック・ニス用に適した薄口タイプ
刷毛目が目立ちにくく、きれいな仕上り。

用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
質量(g)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20000252101783 001515281314.515
570
569
626(税込)
当日出荷
02283067101783 0022-2813約19.522
720
669
736(税込)
当日出荷
02283076101783 0030-3514約2330
860
779
857(税込)
当日出荷
02283085101783 0040-3515約28.540
1,000
989
1,088(税込)
当日出荷
02283094101783 0050-3616約35.150
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02283103101783 0060-3616約37.560
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02283112101783 0070-3616約45.570
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02283067
2019-03-28
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

毛が柔らかく、刷毛目も目立たないので雨樋やシャッターなどで使用しています。塗りやすいですが毛抜けが酷くて作業がはかどりません。安い刷毛なので仕方ないかもしれませんが、もう少し毛抜けが少ないと助かります

2が参考にしています
対象商品 : 02283085
2017-07-04
用途: 塗装作業時

塗装工です。とても扱い易い刷毛ですね。毛の減りは早く感じますが金額を考えればOK ただ毛抜けが気になります。それさえ無ければ最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 02283067
2016-07-09
用途: 塗装
個人のお客様

素人なのでわからないが塗り易い

対象商品 : 02283085
2014-10-14
用途: 一般建築塗装 木部・鉄部
OKメンテナンス

玉の厚さが塗料含みに程よいと思う。
毛足の長さはこのグレードのままで、もう少し(本当に心持ち)長いといいと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする