曜日別特売

ファン用温度スイッチ

ファン用温度スイッチ - オリエンタルモーターファン用温度スイッチ - オリエンタルモーター
(35件のレビュー)

ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。
設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。
また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。

種別温度スイッチa接点ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01053788AM2-XA1
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 熱だまり換気扇ように使用
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

工場の天井の熱の溜まるところに設置し、換気扇で熱だまりを取っるようにしました。温度上昇に対して少しだけ改善出来ました。

対象商品 : 01053788
2024-08-01
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

トラクターのサーモスタットとして使用しました。
最近はコンピューター制御なので強引にこのスイッチで電磁クラッチに強制的に12Vを与えるように配線をしました、
とりあえず目的は達成できました。
灰皿を外して仮おきしています。間音管がないので(バイメタル式)コンパクトです。

対象商品 : 01053788
2024-07-12
用途: 工場を経営しています
旭電機製作所

安価で温度だけでON-OFFできるので便利です。電気工事の知識あれば取り付けも簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 01053788
2024-01-24
用途: 農業用ハウスの換気扇の管理用
製造業

ハウスの温度管理に使用します。
この製品は、ONした後、再度OFFするまで4℃下がる必要があるようですが、その温度も設定できたら、もっとこまめに温度管理出来るからいいんですけどね。

対象商品 : 01053788
2023-06-13
用途: ビニールハウス内の換気

ハウスの換気ファンの動作用に使用
今回で3個目
特に問題は無く使用が出来ている

対象商品 : 01053788
2022-01-11
用途: 制御盤のメンテナンス用

盤用ファンの冬場の制御用にしようしています。 外気温度の低い冬場はファンを回す必要がありません。この温度スイッチで省エネとファンの寿命が延びる事を期待しています

対象商品 : 01053788
2021-11-10
用途: 換気扇に接続
ホンダテクニカルサービス

コンパクトで取り付けも楽にでき、とても助かっています。

対象商品 : 01053788
2020-12-05
用途: 温室の換気用

ACファンモーターを使って、温室の温度管理に使用したが、ON-OFF運転は十分使用できる範囲で満足できました。取付にはパイプにビニールテープで止めましたが、通気の穴をふさがないようにする必要があるのでよくない方法です。ねじ固定用の穴が付いていれば、良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする