カーメイト
ポータブルトイレ
水洗式なのでとても清潔
密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」
汚水タンク目盛りなし、ジャバラポンプを採用したベーシックモデル
用途
キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」
仕様
水洗手動式(ジャバラポンプ)
質量(kg)
3.3
色
ホワイト
タンク容量(L)
(洗浄水)15、(汚水)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×383×427
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※汚水、洗浄水の残りはご家庭のトイレや公衆トイレに捨てて下さい
※ご使用の際は、別売りの防汚剤アクアリンス(品番PP100)と消臭剤アクアケムグリーン(品番:PPC1)のご使用をおすすめいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02285115
PPQ145W
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください