ゼロワイパー サイドミラー用

ゼロワイパー サイドミラー用 - カーメイト
(3件のレビュー)

驚きの超撥水技術で雨がつかない
大容量 たっぷり使える80ml(普通車サイズのサイドミラーで約20枚分)
速攻コーティング スプレーするだけです。拭上げは不要です

用途自動車用サイドミラーの撥水用成分アルコール類、シリカ種類液体・エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量72mL危険物の性状水溶性内容量1個(80mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02285438C85
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02285438C8505596098C115C85 エクスクリア 超撥水ミラーコート カーメイト 05596098エクスクリア 超撥水ミラーコートカーメイト1本(80mL)
759
税込835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02285438
2016-10-13
用途: 車のサイドミラーの視界確保時

薬剤を塗布した直後は絶大な効力を発揮しますが、1週間もすると効果が弱まってしまいます。
もう少し効果が持続できるように改善を望みます。

対象商品 : 02285438
2015-09-08
用途: 車の雨対策

水滴効果は、まずまずだと思う。しかし、洗車後のふき取り作業でミラーもついでに水滴をとってしまうと効果が弱くなってしまうので、持続性があるように改善できないものなのか・・・

2015-06-22
用途: サイドミラーコーティング

オレンジ色の物より量も多く、性能的にも差を感じませんでした。もう少し使ってみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする