カーメイト
LEDウェッジテール T10 RED
(1件のレビュー)
こだわりの濃い赤色光
T10タイプ
12V車専用
ハイブリット車対応
アイドリングストップ車対応
用途
車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用
発光色
レッド
電圧(V)
DC12
適合
(対応バルブタイプ)T10
タイプ
T10/T16/T20
消費電力(W)
0.26
口金
その他
全光束(Lm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2個)
注意
※本品はテープランプ(尾灯)専用です。保安基準を満たさない為、車幅灯・ナンバー灯及びハイマウントストップランプには使用しないでください
本品には+・-があります。取付け後点灯しない場合には取付ける向きを左右反対にし、取付け直してください
車種への適合は必ずカーメイト適合情報でご確認ください
お買い上げの前に必ずバルブタイプをご確認ください
本品は12V車用T10(5W)タイプの交換用ウェッジバルブですが、通常のT10(5W)タイプと形状が異なります。車側のウェッジバルブ挿入口が直径12mm以下の灯具には取付けできません。また取付け・取外しの際には、ソケットから落下させないよう注意してください
輸入車に本品を取付けると、球切れ警告灯が点灯したり、LEDにチラツキ等の不具合が発生するため、取付けないでください
LEDの光は純正白熱球と比べて指向性が強いため、灯具によっては取付け前後で光の見え方が異なる場合があります
エンジン始動時や電圧が安定しない時などに、光がチラついて見える場合がありますが、製品異常ではありません
幼児の手の届く所に置かないでください。飲込んだり、事故の原因となることがあります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02286323
BW333
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください