曜日別特売

ヒートコントローラー

ヒートコントローラー - アクリサンデー
(1件のレビュー)

アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。
アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。
ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。
塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。

電圧(V)100寸法(mm)605×90×30消費電力(W)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02289026-10060605×90×30
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-12-13
用途: 温度調整に使用予定
建設業・工事業

ヒートコントローラー注文したつもりですが、確認をお願いします。お世話かけますが、宜しくお願いします。yses55

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2141:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする