オールステンレス三角戸バネ

オールステンレス三角戸バネ - ジョー・プリンス竹下オールステンレス三角戸バネ - ジョー・プリンス竹下
(3件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。

用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。質量(g)7取付ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02291153L-132-SUS
200
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02291153
2022-07-19
用途: 屋内消火栓に使用
その他業種

現行取り付けて方法は、リベット止めしてありましたが今回は超極低頭3mm小ネジ
にて取り付けました。が止めるのに少々手間取りました。目に見え憎い箇所でしたので。
扉の開閉は問題はありませんでした。

対象商品 : 02291153
2020-07-11
用途: 金属扉の止めに
サービス業

作りもしっかりとした感じです。比較的安価なので買ってみました。

対象商品 : 02291153
2017-08-11
用途: 簡易的なドア用

取っ手だけ付けた扉用に購入しました。
物置の扉が勝手に開かないようにしたかっただけなので用途的には十分でした。
ドアノブを付けるほどでもない扉用には安価でいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする