点検口用ワイヤーストッパー

点検口用ワイヤーストッパー - ジョー・プリンス竹下点検口用ワイヤーストッパー - ジョー・プリンス竹下点検口用ワイヤーストッパー - ジョー・プリンス竹下点検口用ワイヤーストッパー - ジョー・プリンス竹下点検口用ワイヤーストッパー - ジョー・プリンス竹下
(2件のレビュー)

ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。

用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理内容量1個
注意
※本製品は扉のストッパー金具です。あおり止めとして使用しないで下さい。(強風時にワイヤーが破断する恐れがあります。)
※閉扉時は必ず扉のロックをお願いします。
※L-139N では枠側にM4 タップ加工(2 箇所)、扉側に丸穴加工(2 箇所)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02291187L-139N-260
720
719
791(税込)
当日出荷
02291178L-139N-157
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02291187
2023-08-10
用途: ワイヤー切れの際

迅速に対応して頂きいつも助かっています。即納ですのでギリギリの注文でも間に合い重宝しております。

対象商品 : 02291187
2018-09-14
用途: 機械収納扉のストッパーに使用
サービス業

風にあおられてワイヤーが切れてしまったので交換です。部品としてははそんなに高価な物ではありませんが、ワイヤー部分だけ売っていれば尚助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする