曜日別特売

ネオジキャッチ

ネオジキャッチ - ジョー・プリンス竹下ネオジキャッチ - ジョー・プリンス竹下
(5件のレビュー)

小型簡易マグネットキャッチです。

用途各種キャビネット汎用吸着力(N[kgf])20[2]セット内容本体×1、受け×1材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
(受金具の推奨ねじ:M3皿小ねじ)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02291625L-360
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02291625
2025-10-26
用途: 部品固定用

ネジ止めするとき割れやすいと聞いていたがしっかり締めても問題なかった

対象商品 : 02291625
2023-10-27
用途: 扉のキャッチ
株式会社コーエイメタル

仮締め程度の力ですぐ割れる。
新しく買い直してもまた割れた。
二度と買わない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品 : 02291625
2021-01-06
用途: 手作り釣りリールクラッチ
その他業種

ネジ止め穴があるので、いろいろな場所に取り付け可能で加工もとても楽です。

対象商品 : 02291625
2024-02-20
用途: 引き戸の開閉用として使用
鉱業

引き戸にオートクローザーを設置したが、開いたままにしたいときに扉の奥に設置し、自動で閉まらないようにした。

対象商品 : 02291625
2020-09-02
用途: 工具留付け

腰袋や工具箱の裏に取り付けて軽い工具を留め付けれるようにしています。磁力は強力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする