曜日別特売

点検口用ワイヤーストッパー

点検口用ワイヤーストッパー - ジョー・プリンス竹下点検口用ワイヤーストッパー - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。
サッシ枠にも取り付け可能です。
左右兼用型です。

用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本質量(g)63仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は扉のストッパー金具です。あおり止めとして使用しないで下さい。(強風時にワイヤーが破断する恐れがあります。)
※閉扉時は必ず扉のロックをお願いします。
※通常枠取付時には、枠側にM4 タップ加工(2 箇所)、扉側に丸穴加工(2 箇所)が必要です。
※サッシ枠取付時には、枠側にM4 丸穴加工(2 箇所)、扉側に丸穴加工(2 箇所)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02291878L-503
720
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【Geo.Prince製品特徴紹介】点検口ワイヤーストッパー【L-503】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02291878
2020-12-23
用途: キッチンカーの折り畳みカウンターの吊り下げ用に(2個使用)

キッチンカーの折り畳みカウンターを吊り下げるために(アオリ留めみたいな使い方です)。
カウンター自体軽量なのと、エンドユーザさんがハンドバックをおいたり、ユーザさんが調味料を置いたりする程度なので強度的には十分かと思います。
念のためワイヤー破断時のリスクヘッジとして2個つかいました。
とりつけた後で長さの微調整がきくのが使いやすいです。
取付けは少し加工しましたが良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする