イチグチ
ACバンド
(1件のレビュー)
幅(mm)
30
内径(Φmm)
45
種別
ACバンド
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全22種類を絞り込む
粒度
選択してください
40
60
80
100
120
150
180
240
320
400
600
内容量
1個
1箱(50個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02788222
AC4530
1箱(50個)
40
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
02788247
AC4530
1箱(50個)
60
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02788265
AC4530
1箱(50個)
80
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02788161
AC4530
1箱(50個)
100
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02788177
AC4530
1箱(50個)
120
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02788186
AC4530
1箱(50個)
150
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02788195
AC4530
1箱(50個)
180
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
02788204
AC4530
1箱(50個)
240
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02788213
AC4530
1箱(50個)
320
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02788231
AC4530
1箱(50個)
400
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02788256
AC4530
1箱(50個)
600
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51016945
AC4530
1個
100
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51016954
AC4530
1個
120
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51016963
AC4530
1個
150
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51016972
AC4530
1個
180
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51016988
AC4530
1個
240
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51016997
AC4530
1個
320
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51017006
AC4530
1個
40
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51017015
AC4530
1個
400
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51017024
AC4530
1個
60
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
51017033
AC4530
1個
600
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51017042
AC4530
1個
80
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください