ドリル HS S柄 10SGD

ドリル HS S柄 10SGD - イワタツールドリル HS S柄 10SGD - イワタツール
材質HSS刃数2角度(°)10表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数10小径長(Φmm)0.5内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0231174210SGD0.5X30.514.2453
12,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
0231175810SGD0.6X30.613.7453
12,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
0231176710SGD0.7X40.7-504
12,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
0231177610SGD0.8X40.818.2504
12,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
0231178510SGD1.0X4117.1504
12,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする