ドリル HS S柄 15SGD

ドリル HS S柄 15SGD - イワタツールドリル HS S柄 15SGD - イワタツール
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク刃数2角度(°)15角度小数15小径長(Φmm)0.5内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0231179415SGD0.5X40.5413.250
11,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
0231180315SGD0.6X40.6412.950
11,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
0231181215SGD0.7X40.74-50
11,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
0231182815SGD0.8X60.8619.755
12,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
0231183715SGD1.0X61618.955
12,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする