イワタツール
ドリル HS S柄 30SGD
材質
HSS
刃数
2
角度(°)
30
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
30
小径長(Φmm)
0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02311995
30SGD0.5X4
0.5
6.5
50
4
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
02312004
30SGD0.6X4
0.6
6.3
50
4
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
02312013
30SGD0.7X6
0.7
-
55
6
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02312022
30SGD0.8X6
0.8
9.7
55
6
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
02312038
30SGD1.0X6
1
9.3
55
6
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02312047
30SGD1.0X8
1
13
65
8
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02312056
30SGD1.2X6
1.2
-
55
6
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02312065
30SGD1.5X8
1.5
12.1
65
8
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
02312074
30SGD2.0X8
2
11.2
65
8
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください