イワタツール
ドリル HS S柄 40SGD
材質
HSS
刃数
2
角度(°)
40
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
40
小径長(Φmm)
0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02312083
40SGD0.5X6
0.5
50
6
¥9,200
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
02312092
40SGD0.8X6
0.8
55
6
¥9,200
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
02312108
40SGD1.0X8
1
65
8
¥9,200
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください