曜日別特売

ドリル HS S柄 BCD

ドリル HS S柄 BCD - イワタツール
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02312433BCD1.0X41.335.54
3,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
02312442BCD1.0X61.3466
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
02312458BCD1.25X51.9405
3,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
02312467BCD1.5X81.9518
3,900
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
02312476BCD1.6X6.32.1456.3
3,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
02312485BCD10.0X31.514.212531.5
54,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
02312494BCD2.0X102.65610
5,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02312503BCD2.0X82.6508
3,500
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
02312512BCD2.5X103.25610
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
02312528BCD2.5X123.26112
6,600
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
02312537BCD3.0X103.96010
5,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
02312546BCD3.0X143.97114
9,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
02312555BCD3.15X11.24.16011.2
6,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
02312564BCD4.0X145.26714
9,300
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
02312573BCD4.0X185.27818
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02312582BCD5.0X186.47518
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
02312598BCD5.0X226.49022
26,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
02312607BCD6.0X257.710325
37,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
02312616BCD6.3X208.18020
21,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
02312625BCD8.0X2510.310025
33,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする