ドリル HS S柄 CD

ドリル HS S柄 CD - イワタツール
角度(°)60°角度小数60内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02312722CD1.0X4H551.3374SKH554
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312738CD1.2X5H551.5425SKH555
2,000
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312756CD1.5X5H551.9425SKH555
2,000
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312765CD10X25TICN12.912725HSS25
37,000
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312774CD2.0X5H552.6425SKH555
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312792CD2.0X6H552.6476SKH556
2,000
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312808CD2.5X6H553.2486SKH556
2,000
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312826CD2.5X7.7H553.2567.7SKH557.7
2,200
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312835CD2.5X8H553.2568SKH558
2,200
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312844CD2.5X8P503.2568HAP-508
3,600
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312853CD3.0X10H553.95810SKH5510
3,500
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312862CD3.0X10P503.96310HAP-5010
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312887CD3.0X7.7H553.9567.7SKH557.7
2,200
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312896CD3.0X8H553.9568SKH558
2,200
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312905CD3.0X8P503.9568HAP-508
3,600
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312914CD3.2X7.7H554.1567.7SKH557.7
2,200
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312932CD4.0X10H555.26810SKH5510
3,500
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312948CD4.0X10P505.26810HAP-5010
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312957CD4.0X11H555.27011SKH5511
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312966CD4.0X12H555.26912SKH5512
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312975CD4.0X12P505.26912HAP-5012
8,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312993CD5.0X12H556.47012SKH5512
5,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313002CD5.0X12P506.47012HAP-5012
8,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313018CD5.0X14H556.48114SKH5514
8,000
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313027CD6.0X18H557.79318SKH5518
16,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02313045CD8.0X18H5510.310018SKH5518
16,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02312713CD1.0X41.3374HSS4
1,650
取扱い終了
代替品有
02312747CD1.5X51.9425HSS5
1,550
取扱い終了
代替品有
02312783CD2.0X6-476HSS6
950
取扱い終了
代替品有
02312817CD2.5X7.73.2567.7HSS7.7
1,950
取扱い終了
代替品有
02312878CD3.0X7.73.9567.7HSS7.7
1,950
取扱い終了
代替品有
02312923CD4.0X105.26810HSS10
3,000
取扱い終了
代替品有
02312984CD5.0X116.47011HSS11
4,200
取扱い終了
代替品有
02313036CD6.4X16-8416HSS16
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02312713CD1.0X409240953CD1.0X4CD1.0X4 センタードリル イワタツール 09240953センタードリルイワタツール1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
02312747CD1.5X509240962CD1.5X5CD1.5X5 センタードリル イワタツール 09240962センタードリルイワタツール1本
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
02312783CD2.0X609240971CD2.0X6CD2.0X6 センタードリル イワタツール 09240971センタードリルイワタツール1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
02312817CD2.5X7.709240987CD2.5X7.7CD2.5X7.7 センタードリル イワタツール 09240987センタードリルイワタツール1本
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
02312878CD3.0X7.709240996CD3.0X7.7CD3.0X7.7 センタードリル イワタツール 09240996センタードリルイワタツール1本
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
02312923CD4.0X1009241005CD4.0X10CD4.0X10 センタードリル イワタツール 09241005センタードリルイワタツール1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
02312984CD5.0X1109241014CD5.0X11CD5.0X11 センタードリル イワタツール 09241014センタードリルイワタツール1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする