斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 ASD
シャンク形状
ストレートシャンク
材質
HSS
表面処理
ノンコート
バスケットに入れる
148
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02317525
ASD0.4
1箱(10本)
0.4
0.4
5.5
24
¥
8,210
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
02317534
ASD0.5
1箱(10本)
0.5
0.5
7.5
27
¥
7,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
02317543
ASD0.55
1箱(10本)
0.55
0.55
8.5
30
¥
8,810
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
02317552
ASD0.6
1箱(10本)
0.6
0.6
8.5
30
¥
6,640
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
02317568
ASD0.65
1箱(10本)
0.65
0.65
10
32
¥
7,960
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
02317577
ASD0.7
1箱(10本)
0.7
0.7
10
32
¥
6,150
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
02317586
ASD0.75
1箱(10本)
0.75
0.75
11
34
¥
7,370
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
02317595
ASD0.8
1箱(10本)
0.8
0.8
11
34
¥
5,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
02317604
ASD0.85
1箱(10本)
0.85
0.85
13
36
¥
7,030
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
02317613
ASD0.9
1箱(10本)
0.9
0.9
13
36
¥
5,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
02317622
ASD0.95
1箱(10本)
0.95
0.95
18
40
¥
6,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
02317638
ASD1
1箱(10本)
1
1
18
40
¥
4,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
02317647
ASD1.05
1箱(10本)
1.05
1.05
20
42
¥
6,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
02317656
ASD1.1
1箱(10本)
1.1
1.1
20
42
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
02317665
ASD1.15
1箱(10本)
1.15
1.15
20
42
¥
6,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
02317674
ASD1.2
1箱(10本)
1.2
1.2
20
42
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02317683
ASD1.25
1箱(10本)
1.25
1.25
22
45
¥
6,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
02317692
ASD1.3
1箱(10本)
1.3
1.3
22
45
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
02317708
ASD1.35
1箱(10本)
1.35
1.35
23
48
¥
6,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
02317717
ASD1.4
1箱(10本)
1.4
1.4
23
48
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02317726
ASD1.45
1箱(10本)
1.45
1.45
23
48
¥
6,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
02317735
ASD1.5
1箱(10本)
1.5
1.5
23
48
¥
4,930
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
02317744
ASD1.55
1箱(10本)
1.55
1.55
25
50
¥
6,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
02317753
ASD1.6
1箱(10本)
1.6
1.6
25
50
¥
5,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02317762
ASD1.65
1箱(10本)
1.65
1.65
25
50
¥
6,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
02317778
ASD1.7
1箱(10本)
1.7
1.7
25
50
¥
5,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02317787
ASD1.75
1箱(10本)
1.75
1.75
28
52
¥
6,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
02317796
ASD1.8
1箱(10本)
1.8
1.8
28
52
¥
5,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02317805
ASD1.85
1箱(10本)
1.85
1.85
28
52
¥
6,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
02317814
ASD1.9
1箱(10本)
1.9
1.9
28
52
¥
5,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02317823
ASD1.95
1箱(10本)
1.95
1.95
29
55
¥
6,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
02317832
ASD10
1箱(5本)
10
10
95
130
¥
14,395
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
02317848
ASD10.5
1箱(5本)
10.5
10.5
100
137
¥
17,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
02317857
ASD11
1箱(5本)
11
11
103
140
¥
18,155
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
02317866
ASD11.5
1箱(5本)
11.5
11.5
106
143
¥
21,375
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
02317884
ASD12.5
1箱(5本)
12.5
12.5
114
152
¥
25,335
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
02317893
ASD13
1箱(5本)
13
13
114
152
¥
25,035
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
02317902
ASD2
1箱(10本)
2
2
29
55
¥
4,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
02317918
ASD2.05
1箱(10本)
2.05
2.05
29
55
¥
6,640
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
02317927
ASD2.1
1箱(10本)
2.1
2.1
29
55
¥
5,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02317936
ASD2.15
1箱(10本)
2.15
2.15
33
58
¥
6,640
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
02317945
ASD2.2
1箱(10本)
2.2
2.2
33
58
¥
5,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
02317954
ASD2.25
1箱(10本)
2.25
2.25
33
58
¥
6,640
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
02317963
ASD2.3
1箱(10本)
2.3
2.3
33
58
¥
5,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02317972
ASD2.35
1箱(10本)
2.35
2.35
35
61
¥
6,640
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
02317988
ASD2.4
1箱(10本)
2.4
2.4
35
61
¥
5,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02317997
ASD2.45
1箱(10本)
2.45
2.45
35
61
¥
6,640
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
02318006
ASD2.5
1箱(10本)
2.5
2.5
35
61
¥
4,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
02318015
ASD2.55
1箱(10本)
2.55
2.55
37
64
¥
6,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
02318024
ASD2.6
1箱(10本)
2.6
2.6
37
64
¥
5,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ