斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 SD2
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24353342
SD2.0
1箱(10本)
2
29
55
2
ハイス
¥
3,960
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
24353358
SD2.01
1箱(10本)
2.01
29
55
2.01
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353367
SD2.02
1箱(10本)
2.02
29
55
2.02
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353376
SD2.03
1箱(10本)
2.03
29
55
2.03
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353385
SD2.04
1箱(10本)
2.04
29
55
2.04
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353394
SD2.05
1箱(10本)
2.05
29
55
2.05
ハイス
¥
5,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
24353403
SD2.06
1箱(10本)
2.06
29
55
2.06
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353412
SD2.07
1箱(10本)
2.07
29
55
2.07
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
24353428
SD2.08
1箱(10本)
2.08
29
55
2.08
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353437
SD2.09
1箱(10本)
2.09
29
55
2.09
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353446
SD2.1
1箱(10本)
2.1
29
55
2.1
ハイス
¥
4,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
24353455
SD2.11
1箱(10本)
2.11
33
58
2.11
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353464
SD2.12
1箱(10本)
2.12
33
58
2.12
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353473
SD2.13
1箱(10本)
2.13
33
58
2.13
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353482
SD2.14
1箱(10本)
2.14
33
58
2.14
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353498
SD2.15
1箱(10本)
2.15
33
58
2.15
ハイス
¥
5,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
24353507
SD2.16
1箱(10本)
2.16
33
58
2.16
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353516
SD2.17
1箱(10本)
2.17
33
58
2.17
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353525
SD2.18
1箱(10本)
2.18
33
58
2.18
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353534
SD2.19
1箱(10本)
2.19
33
58
2.19
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353543
SD2.2
1箱(10本)
2.2
33
58
2.2
ハイス
¥
4,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
24353552
SD2.21
1箱(10本)
2.21
33
58
2.21
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353568
SD2.22
1箱(10本)
2.22
33
58
2.22
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353577
SD2.23
1箱(10本)
2.23
33
58
2.23
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353586
SD2.24
1箱(10本)
2.24
33
58
2.24
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353595
SD2.25
1箱(10本)
2.25
33
58
2.25
ハイス
¥
5,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
24353604
SD2.26
1箱(10本)
2.26
33
58
2.26
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353613
SD2.27
1箱(10本)
2.27
33
58
2.27
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
24353622
SD2.28
1箱(10本)
2.28
33
58
2.28
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353638
SD2.29
1箱(10本)
2.29
33
58
2.29
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353647
SD2.3
1箱(10本)
2.3
33
58
2.3
ハイス
¥
4,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
24353656
SD2.31
1箱(10本)
2.31
35
61
2.31
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353665
SD2.32
1箱(10本)
2.32
35
61
2.32
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353674
SD2.33
1箱(10本)
2.33
35
61
2.33
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353683
SD2.34
1箱(10本)
2.34
35
61
2.34
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
24353692
SD2.35
1箱(10本)
2.35
35
61
2.35
ハイス
¥
5,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
24353708
SD2.36
1箱(10本)
2.36
35
61
2.36
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
24353717
SD2.37
1箱(10本)
2.37
35
61
2.37
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
24353726
SD2.38
1箱(10本)
2.38
35
61
2.38
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
24353735
SD2.39
1箱(10本)
2.39
35
61
2.39
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
24353744
SD2.4
1箱(10本)
2.4
35
61
2.4
ハイス
¥
4,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
24353753
SD2.41
1箱(10本)
2.41
35
61
2.41
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
24353762
SD2.42
1箱(10本)
2.42
35
61
2.42
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
24353778
SD2.43
1箱(10本)
2.43
35
61
2.43
ハイス
¥
5,610
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
24353787
SD2.44
1箱(10本)
2.44
35
61
2.44
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353796
SD2.45
1箱(10本)
2.45
35
61
2.45
ハイス
¥
5,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
24353805
SD2.46
1箱(10本)
2.46
35
61
2.46
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353814
SD2.47
1箱(10本)
2.47
35
61
2.47
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353823
SD2.48
1箱(10本)
2.48
35
61
2.48
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
24353832
SD2.49
1箱(10本)
2.49
35
61
2.49
ハイス
¥
5,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ