曜日別特売

ドリル HS S柄 DCB

ドリル HS S柄 DCB - 第一ツール
材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
全20種類を絞り込む
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
呼び寸法
大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02336416DCB-R1/265115121/220
22,470
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336425DCB-R1/4459081/411
10,790
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336434DCB-R3/860110123/815
19,340
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336443DCB-R5/1655100125/1614
15,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336452DCB-R5/885135125/826
31,140
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336468DCB-RM106011012M1017.5
17,020
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336477DCB-RM126511512M1220
22,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336486DCB-RM147512512M1423
31,550
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336495DCB-RM168513512M1626
37,670
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336504DCB-RM189514512M1829
39,050
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336513DCB-RM325656M36.5
6,970
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336522DCB-RM435756M48
7,590
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336538DCB-RM540858M59.5
8,450
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336547DCB-RM645908M611
10,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336556DCB-RM85510012M814
13,040
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336565DCB-SM314656M36.4
7,590
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336574DCB-SM414706M48.4
9,100
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336583DCB-SM515808M510.4
10,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336592DCB-SM6178510M612.5
13,720
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02336608DCB-SM8199012M816.5
18,370
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする