ドリル HS S柄 COSDML

ドリル HS S柄 COSDML - NACHI(不二越)
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク内容量1箱(10本)
190件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02340363COSDML0.10.11218.6
72,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340372COSDML0.110.111218.6
72,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340388COSDML0.120.121218.6
72,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340397COSDML0.130.131218.6
72,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340406COSDML0.140.141218.6
72,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340415COSDML0.150.1512.518.6
72,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340424COSDML0.160.1612.518.6
72,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340433COSDML0.170.1712.518.6
72,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340442COSDML0.180.1812.518.6
72,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340458COSDML0.190.1912.518.6
72,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340467COSDML0.20.21321
62,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340476COSDML0.210.211321
62,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340485COSDML0.220.221321
62,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340494COSDML0.230.231321
62,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340503COSDML0.240.241321
62,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340512COSDML0.250.251421
62,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340528COSDML0.260.261421
62,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340537COSDML0.270.271421
62,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340546COSDML0.280.281421
62,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340555COSDML0.290.291421
62,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340564COSDML0.30.31625
55,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340573COSDML0.310.311625
55,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340582COSDML0.320.321625
55,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340598COSDML0.330.331625
55,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340607COSDML0.340.341625
55,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340616COSDML0.350.351625
55,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340625COSDML0.360.361625
55,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340634COSDML0.370.371625
55,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340643COSDML0.380.381625
55,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340652COSDML0.390.391625
55,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340668COSDML0.40.41725
52,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340677COSDML0.410.411725
52,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340686COSDML0.420.421725
52,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340695COSDML0.430.431725
52,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340704COSDML0.440.441725
52,840
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
02340713COSDML0.450.451725
52,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340722COSDML0.460.461725
52,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340738COSDML0.470.471725
52,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340747COSDML0.480.481725
52,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340756COSDML0.490.491725
52,840
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340765COSDML0.50.51825
47,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340774COSDML0.510.511825
47,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340783COSDML0.520.521825
47,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340792COSDML0.530.531825
47,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340808COSDML0.540.541825
47,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340817COSDML0.550.551825
47,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340826COSDML0.560.561825
47,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340835COSDML0.570.571825
47,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340844COSDML0.580.581825
47,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02340853COSDML0.590.591825
47,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする