イワタツール
ドリル HS S柄 90CDL
材質
HSS
角度(°)
90°
表面処理
ノンコート
角度小数
90
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02355413
90CDL1.0X4
4
37
1.3
1
4
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02355422
90CDL1.2X5
5
42
1.5
1.2
5
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02355438
90CDL1.5X5
5
42
1.9
1.5
5
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02355447
90CDL2.0X6
6
47
2.6
2
6
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02355456
90CDL2.5X6
6
48
3.2
2.5
6
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
02355465
90CDL3.0X10
10
63
3.9
3
10
¥
9,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02355474
90CDL3.0X8
8
56
3.9
3
8
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02355483
90CDL4.0X10
10
68
5.2
4
10
¥
9,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02355492
90CDL5.0X11
11
70
6.4
5
11
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02355508
90CDL5.0X12
12
70
6.4
5
12
¥
11,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください