曜日別特売

ドリル HS S柄 90LCD

ドリル HS S柄 90LCD - イワタツール
材質HSS角度(°)90°角度小数90内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
小端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0235551790LCD0.8X4X10010014-
9,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
0235552690LCD1.0X4X1001001.34-
7,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
0235553590LCD1.2X5X1001001.55-
6,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
0235554490LCD1.5X5X1001001.95-
5,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
0235555390LCD1.5X5X1501501.95-
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
0235556290LCD2.0X5X1001002.65-
5,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
0235557890LCD2.0X5X1501502.65-
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
0235558790LCD2.0X6X1001002.66-
5,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
0235559690LCD2.0X6X1501502.66-
8,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
0235560590LCD2.5X6X1001003.26-
5,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
0235561490LCD2.5X7.7X1001003.27.7-
7,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
0235563290LCD2.5X8X1501503.28-
10,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
0235564890LCD3.0X10X1001003.910-
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
0235565790LCD3.0X10X1501503.910-
12,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
0235566690LCD3.0X7.7X1001003.97.7-
7,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
0235567590LCD3.0X8X1001003.98-
7,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
0235568490LCD3.0X8X1501503.98-
10,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
0235569390LCD4.0X10X1001005.210-
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
0235570290LCD4.0X10X1501505.210-
12,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
0235571890LCD4.0X12X1001005.212-
12,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
0235572790LCD5.0X11X1001006.411-
11,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
0235573690LCD5.0X12X1001006.412-
12,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
0235574590LCD5.0X12X1501506.412-
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
0235575490LCD6.0X16X1501507.716-
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
0235562390LCD2.5X8X1001003.282.5
4,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0235562390LCD2.5X8X1000117667490LCD2.5X8X100画像準備中HSS センタードリルロング A形 90°イワタツール1本
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする