曜日別特売

ドリル HS T柄 TD

ドリル HS T柄 TD - NACHI(不二越)
材質HSS内容量1本
全200種類を絞り込む
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
テーパーNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02362614TD105.0105360605MT6
1,297,300
979,800
1,077,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02362727TD110.0110360605MT6
1,867,940
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
02362736TD115.0115360605MT6
2,024,370
1,898,000
2,087,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
02362842TD120.0120360605MT6
2,180,770
1,998,000
2,197,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
02363558TD20.020150250MT2
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
02362623TD11.011102185MT1
4,500
取扱い終了
代替品有
02362745TD12.012108192MT1
5,000
取扱い終了
代替品有
02362858TD13.013115198MT1
5,340
取扱い終了
代替品有
02362955TD14.014122205MT1
5,840
取扱い終了
代替品有
02363052TD15.015125225MT2
6,670
取扱い終了
代替品有
02363156TD16.016130230MT2
7,170
取扱い終了
代替品有
02363253TD17.017135235MT2
8,340
取扱い終了
代替品有
02363357TD18.018140240MT2
9,170
取扱い終了
代替品有
02363454TD19.019145245MT2
9,840
取扱い終了
代替品有
02363655TD21.021155255MT2
11,500
取扱い終了
代替品有
02363752TD22.022160260MT2
12,340
取扱い終了
代替品有
02363856TD23.023165265MT2
13,340
取扱い終了
代替品有
02363953TD24.024165285MT3
15,170
取扱い終了
代替品有
02364057TD25.025165285MT3
16,340
取扱い終了
代替品有
02364154TD26.026165285MT3
17,340
取扱い終了
代替品有
02364258TD27.027170290MT3
16,100
取扱い終了
代替品有
02364355TD28.028175295MT3
19,840
取扱い終了
代替品有
02364452TD29.029180300MT3
21,840
取扱い終了
代替品有
02362517TD10.01095178MT1
4,170
取扱い終了
02362526TD10.110.198182MT1
4,670
取扱い終了
02362535TD10.210.298182MT1
4,670
取扱い終了
02362544TD10.310.398182MT1
4,670
取扱い終了
02362553TD10.410.498182MT1
4,670
取扱い終了
02362562TD10.510.598182MT1
4,170
取扱い終了
02362578TD10.610.6102185MT1
5,000
取扱い終了
02362587TD10.710.7102185MT1
5,000
取扱い終了
02362596TD10.810.8102185MT1
5,000
取扱い終了
02362605TD10.910.9102185MT1
5,000
取扱い終了
02362632TD11.111.1105188MT1
5,000
取扱い終了
02362648TD11.211.2105188MT1
5,000
取扱い終了
02362657TD11.311.3105188MT1
5,000
取扱い終了
02362666TD11.411.4105188MT1
5,000
取扱い終了
02362675TD11.511.5105188MT1
4,500
取扱い終了
02362684TD11.611.6108192MT1
5,340
取扱い終了
02362693TD11.711.7108192MT1
5,340
取扱い終了
02362702TD11.811.8108192MT1
5,340
取扱い終了
02362718TD11.911.9108192MT1
5,340
取扱い終了
02362754TD12.112.1112195MT1
5,670
取扱い終了
02362763TD12.212.2112195MT1
5,670
取扱い終了
02362772TD12.312.3112195MT1
5,670
取扱い終了
02362788TD12.412.4112195MT1
5,670
取扱い終了
02362797TD12.512.5112195MT1
5,170
取扱い終了
02362806TD12.612.6115198MT1
5,840
取扱い終了
02362815TD12.712.7115198MT1
5,840
取扱い終了
02362824TD12.812.8115198MT1
5,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02362623TD11.006592415TD 11TD11.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06592415テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
02362745TD12.006592512TD 12TD12.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06592512テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
02362858TD13.006592616TD 13TD13.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06592616テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
02362955TD14.006592713TD 14TD14.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06592713テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
02363052TD15.006592817TD 15TD15.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06592817テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
02363156TD16.006592914TD 16TD16.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06592914テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
02363253TD17.006593011TD 17TD17.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06593011テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
02363357TD18.006593115TD 18TD18.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06593115テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
02363454TD19.006593212TD 19TD19.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06593212テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
02363655TD21.006593413TD 21TD21.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06593413テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
02363752TD22.006593517TD 22TD22.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06593517テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
02363856TD23.006593614TD 23TD23.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06593614テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
02363953TD24.006593711TD 24TD24.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06593711テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
02364057TD25.006593815TD 25TD25.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06593815テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
02364154TD26.006593912TD 26TD26.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06593912テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
02364258TD27.006594016TD 27TD27.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06594016テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
02364355TD28.006594113TD 28TD28.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06594113テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
02364452TD29.006594217TD 29TD29.0 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06594217テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする