イワタツール
ドリル コートHS S柄 20SMD
材質
SKH55
刃数
2
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
20
表面処理
ノンコート
角度小数
20
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
小径長(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02366708
20SMD0.5X6H55
15.2
0.5
0.5
¥10,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌々日出荷
02366717
20SMD0.6X6H55
15
0.6
0.6
¥10,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌々日出荷
02366726
20SMD0.7X6H55
14.7
0.7
0.7
¥10,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌々日出荷
02366735
20SMD0.8X6H55
14.4
0.8
0.8
¥10,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌々日出荷
02366744
20SMD1.0X6H55
13.9
1
1
¥10,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください