イワタツール
ドリル コートHS S柄 25SMD
材質
SKH55
刃数
2
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
25
表面処理
ノンコート
角度小数
25
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
小径長(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02366753
25SMD0.5X6H55
0.5
0.5
¥10,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌々日出荷
02366762
25SMD0.6X6H55
0.6
0.6
¥10,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌々日出荷
02366778
25SMD0.7X6H55
0.7
0.7
¥10,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌々日出荷
02366787
25SMD0.8X6H55
0.8
0.8
¥10,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌々日出荷
02366796
25SMD1.0X6H55
1
1
¥10,000
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください