ドリル コートHS S柄 BCD

ドリル コートHS S柄 BCD - イワタツール
材質HSS角度(°)60°表面処理TiCNコーティングシャンク形状ストレートシャンク角度小数60内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02366918BCD1.0X4TICN1.335.54
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02366927BCD1.25X5TICN1.9405
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02366936BCD1.6X6.3TICN2.1456.3
4,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02366945BCD10.0X31.5TICN14.212531.5
62,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02366954BCD2.0X8TICN2.6508
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02366963BCD2.5X10TICN3.25610
6,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02366972BCD3.15X11.2TICN4.16011.2
8,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02366988BCD4.0X14TICN5.26714
12,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02366997BCD5.0X18TICN6.47518
19,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02367006BCD6.3X20TICN8.18020
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02367015BCD8.0X25TICN10.310025
39,000
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする