イワタツール
ドリル コートHS S柄 CD
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
TiCNコーティング
小端径(Φmm)
2.5
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02367024
CD2.5X6.3TICN
3.2
48
6.3
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02367033
CD2.5X7.7TICN
3.2
56
7.7
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください