ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601

ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601 - グーリング

深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02367128J601-2.1X100X602.1601002.1
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367137J601-2.2X100X602.2601002.2
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367146J601-2.3X100X602.3601002.3
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367155J601-2.4X100X602.4601002.4
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367164J601-2.5X100X602.5601002.5
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367173J601-2.6X100X602.6601002.6
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367182J601-2.7X100X602.7601002.7
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367198J601-2.8X100X602.8601002.8
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367207J601-2.9X100X602.9601002.9
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367216J601-2X100X602601002
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367225J601-3.1X100X603.1601003.1
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367234J601-3.2X100X603.2601003.2
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367243J601-3.3X100X603.3601003.3
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367252J601-3.4X100X603.4601003.4
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367268J601-3.5X100X603.5601003.5
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367277J601-3.6X100X603.6601003.6
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367286J601-3.7X100X603.7601003.7
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367295J601-3.8X100X603.8601003.8
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367304J601-3.9X100X603.9601003.9
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367313J601-3X100X603601003
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367322J601-4.1X100X604.1601004.1
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367338J601-4.2X100X604.2601004.2
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
02367347J601-4X100X604601004
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする