曜日別特売

ドリル コートHS S柄 GCOSD3

ドリル コートHS S柄 GCOSD3 - 斎藤ツヰストドリル製作所
(1件のレビュー)
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02372694GCOSD3327713
1,240
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372703GCOSD3.013.0127713.01
2,270
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372712GCOSD3.023.0227713.02
2,270
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372728GCOSD3.033.0327713.03
2,270
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372737GCOSD3.043.0427713.04
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372746GCOSD3.053.0527713.05
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372755GCOSD3.063.0627713.06
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372764GCOSD3.073.0727713.07
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372773GCOSD3.083.0827713.08
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372782GCOSD3.093.0927713.09
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372798GCOSD3.13.127713.1
1,480
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372807GCOSD3.113.1127713.11
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372816GCOSD3.123.1227713.12
2,270
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372825GCOSD3.133.1327713.13
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372834GCOSD3.143.1427713.14
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372843GCOSD3.153.1527713.15
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372852GCOSD3.163.1627713.16
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372868GCOSD3.173.1727713.17
2,270
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
02372877GCOSD3.183.1827713.18
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372886GCOSD3.193.1927713.19
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372895GCOSD3.23.227713.2
1,480
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372904GCOSD3.213.2129733.21
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372913GCOSD3.223.2229733.22
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372922GCOSD3.233.2329733.23
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372938GCOSD3.243.2429733.24
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372947GCOSD3.253.2529733.25
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372956GCOSD3.263.2629733.26
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372965GCOSD3.273.2729733.27
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372974GCOSD3.283.2829733.28
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372983GCOSD3.293.2929733.29
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02372992GCOSD3.33.329733.3
1,480
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373008GCOSD3.313.3129733.31
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373017GCOSD3.323.3229733.32
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373026GCOSD3.333.3329733.33
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373035GCOSD3.343.3429733.34
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373044GCOSD3.353.3529733.35
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373053GCOSD3.363.3629733.36
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373062GCOSD3.373.3729733.37
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373078GCOSD3.383.3829733.38
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373087GCOSD3.393.3929733.39
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373096GCOSD3.43.429733.4
1,480
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373105GCOSD3.413.4129733.41
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373114GCOSD3.423.4229733.42
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373123GCOSD3.433.4329733.43
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373132GCOSD3.443.4429733.44
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373148GCOSD3.453.4529733.45
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373157GCOSD3.463.4629733.46
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373166GCOSD3.473.4729733.47
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373175GCOSD3.483.4829733.48
2,270
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02373184GCOSD3.493.4929733.49
2,270
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02372868
2019-05-24
用途: 嵌め合わせ
株式会社須藤オルガン工房

ボーリングバイトでは切削不可能、3.17mmという百分台ドリルがあって助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする