斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル コートHS S柄 GCOSD6
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02375695
GCOSD6
6
46
102
6
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください