NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGESSL
材質
FMX
コーティング
AGコーティング
内容量
1本
全81種類を絞り込む
直径(Φmm)
選択してください
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
溝長(mm)
選択してください
41
44
47
51
55
60
64
69
74
80
86
93
100
107
116
全長(mm)
選択してください
73
75
78
82
87
92
96
106
111
116
122
130
137
144
150
157
166
シャンク径(Φmm)
選択してください
3
4
6
8
10
81種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02376097
AGESSL10.0
10
116
166
10
¥
13,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376106
AGESSL2.0
2
41
73
3
¥
4,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376115
AGESSL2.1
2.1
41
73
3
¥
4,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376124
AGESSL2.2
2.2
44
75
3
¥
4,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376133
AGESSL2.3
2.3
44
75
3
¥
4,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376142
AGESSL2.4
2.4
47
78
3
¥
4,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376158
AGESSL2.5
2.5
47
78
3
¥
4,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376167
AGESSL2.6
2.6
47
78
3
¥
4,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376176
AGESSL2.7
2.7
51
82
3
¥
4,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376185
AGESSL2.8
2.8
51
82
3
¥
4,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376194
AGESSL2.9
2.9
51
82
3
¥
4,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
02376203
AGESSL3.0
3
51
82
3
¥
4,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376212
AGESSL3.1
3.1
55
87
4
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376228
AGESSL3.2
3.2
55
87
4
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376237
AGESSL3.3
3.3
55
87
4
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376246
AGESSL3.4
3.4
60
92
4
¥
5,320
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376255
AGESSL3.5
3.5
60
92
4
¥
5,320
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376264
AGESSL3.6
3.6
60
92
4
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376273
AGESSL3.7
3.7
60
92
4
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376282
AGESSL3.8
3.8
64
96
4
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376298
AGESSL3.9
3.9
64
96
4
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376307
AGESSL4.0
4
64
96
4
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376316
AGESSL4.1
4.1
64
106
6
¥
5,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376325
AGESSL4.2
4.2
64
106
6
¥
5,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376334
AGESSL4.3
4.3
69
111
6
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376343
AGESSL4.4
4.4
69
111
6
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376352
AGESSL4.5
4.5
69
111
6
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376368
AGESSL4.6
4.6
69
111
6
¥
6,740
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376377
AGESSL4.7
4.7
69
111
6
¥
6,740
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376386
AGESSL4.8
4.8
74
116
6
¥
6,740
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376395
AGESSL4.9
4.9
74
116
6
¥
6,740
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376404
AGESSL5.0
5
74
116
6
¥
6,740
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376413
AGESSL5.1
5.1
74
116
6
¥
7,790
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376422
AGESSL5.2
5.2
74
116
6
¥
7,790
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376438
AGESSL5.3
5.3
74
116
6
¥
7,790
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376447
AGESSL5.4
5.4
80
122
6
¥
7,790
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376456
AGESSL5.5
5.5
80
122
6
¥
7,790
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376465
AGESSL5.6
5.6
80
122
6
¥
8,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376474
AGESSL5.7
5.7
80
122
6
¥
8,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376483
AGESSL5.8
5.8
80
122
6
¥
8,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376492
AGESSL5.9
5.9
80
122
6
¥
8,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376508
AGESSL6.0
6
80
122
6
¥
8,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376517
AGESSL6.1
6.1
86
130
8
¥
8,870
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376526
AGESSL6.2
6.2
86
130
8
¥
8,870
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376535
AGESSL6.3
6.3
86
130
8
¥
8,870
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376544
AGESSL6.4
6.4
86
130
8
¥
8,870
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
02376553
AGESSL6.5
6.5
86
130
8
¥
8,870
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376562
AGESSL6.6
6.6
86
130
8
¥
9,150
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376578
AGESSL6.7
6.7
86
130
8
¥
9,150
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02376587
AGESSL6.8
6.8
93
137
8
¥
9,150
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ