ドリル コートHS S柄 GCOSDML

ドリル コートHS S柄 GCOSDML - NACHI(不二越)
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状エンドミルシャンク内容量1箱(10本)
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02391978GCOSDML0.50.58251
67,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02391987GCOSDML0.510.518251
67,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02391996GCOSDML0.520.528251
67,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392005GCOSDML0.530.538251
67,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392014GCOSDML0.540.548251
67,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392023GCOSDML0.550.558251
67,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392032GCOSDML0.560.568251
67,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392048GCOSDML0.570.578251
67,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392057GCOSDML0.580.588251
67,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392066GCOSDML0.590.598251
67,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392075GCOSDML0.60.69301.5
71,500
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392084GCOSDML0.610.619301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392093GCOSDML0.620.629301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392102GCOSDML0.630.639301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392118GCOSDML0.640.649301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392127GCOSDML0.650.659301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392136GCOSDML0.660.669301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392145GCOSDML0.670.679301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392154GCOSDML0.680.689301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392163GCOSDML0.690.699301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392172GCOSDML0.70.710301.5
71,500
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392188GCOSDML0.710.7110301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392197GCOSDML0.720.7210301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392206GCOSDML0.730.7310301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392215GCOSDML0.740.7410301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392224GCOSDML0.750.7510301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392233GCOSDML0.760.7610301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392242GCOSDML0.770.7710301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392258GCOSDML0.780.7810301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392267GCOSDML0.790.7910301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392276GCOSDML0.80.810301.5
71,500
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392285GCOSDML0.810.8110301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392294GCOSDML0.820.8210301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392303GCOSDML0.830.8310301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392312GCOSDML0.840.8410301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392328GCOSDML0.850.8510301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392337GCOSDML0.860.8610301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392346GCOSDML0.870.8710301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392355GCOSDML0.880.8810301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392364GCOSDML0.890.8910301.5
71,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392373GCOSDML0.90.912351.5
75,340
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392382GCOSDML0.910.9112351.5
75,340
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392398GCOSDML0.920.9212351.5
75,340
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392407GCOSDML0.930.9312351.5
75,340
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392416GCOSDML0.940.9412351.5
75,340
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392425GCOSDML0.950.9512351.5
75,340
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392434GCOSDML0.960.9612351.5
75,340
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392443GCOSDML0.970.9712351.5
75,340
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392452GCOSDML0.980.9812351.5
75,340
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02392468GCOSDML0.990.9912351.5
75,340
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする