曜日別特売

ドリル コートHS S柄 GNLSD7

ドリル コートHS S柄 GNLSD7 - NACHI(不二越)
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02398567GNLSD7.0X15071001507
9,250
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398576GNLSD7.0X20071252007
12,440
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398585GNLSD7.0X25071502507
14,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398594GNLSD7.0X30071753007
24,040
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398603GNLSD7.0X35072003507
29,050
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398612GNLSD7.0X40072504007
34,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398628GNLSD7.1X1507.11001507.1
9,800
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398637GNLSD7.1X150X1107.11101507.1
11,640
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398646GNLSD7.1X2007.11252007.1
13,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398655GNLSD7.1X200X1357.11352007.1
15,740
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398664GNLSD7.1X2507.11502507.1
15,750
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398673GNLSD7.1X3007.11753007.1
25,170
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398682GNLSD7.1X3507.12003507.1
30,100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398698GNLSD7.2X1507.21001507.2
9,800
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398707GNLSD7.2X150X1107.21101507.2
11,640
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398716GNLSD7.2X2007.21252007.2
13,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398725GNLSD7.2X200X1357.21352007.2
15,740
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398734GNLSD7.2X2507.21502507.2
15,750
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398743GNLSD7.2X3007.21753007.2
25,170
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398752GNLSD7.2X3507.22003507.2
30,100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398768GNLSD7.2X400X2507.22504007.2
38,250
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398777GNLSD7.3X1507.31001507.3
9,800
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398786GNLSD7.3X150X1107.31101507.3
11,640
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398795GNLSD7.3X2007.31252007.3
13,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398804GNLSD7.3X200X1357.31352007.3
15,740
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398813GNLSD7.3X2507.31502507.3
15,750
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398822GNLSD7.3X3007.31753007.3
25,170
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398838GNLSD7.3X3507.32003507.3
30,100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398847GNLSD7.4X1507.41001507.4
9,800
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398856GNLSD7.4X150X1107.41101507.4
11,640
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398865GNLSD7.4X2007.41252007.4
13,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398874GNLSD7.4X200X1357.41352007.4
15,740
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398883GNLSD7.4X2507.41502507.4
15,750
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398892GNLSD7.4X3007.41753007.4
25,170
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398908GNLSD7.4X3507.42003507.4
30,100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398917GNLSD7.5X1507.51001507.5
9,800
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398926GNLSD7.5X150X1107.51101507.5
11,640
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398935GNLSD7.5X2007.51252007.5
13,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398944GNLSD7.5X200X1357.51352007.5
15,740
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398953GNLSD7.5X2507.51502507.5
15,750
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398962GNLSD7.5X3007.51753007.5
25,170
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398978GNLSD7.5X3507.52003507.5
30,100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398987GNLSD7.5X4007.52504007.5
35,450
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02398996GNLSD7.5X500X3507.53505007.5
50,350
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02399005GNLSD7.6X1507.61001507.6
10,350
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
02399014GNLSD7.6X150X1107.61101507.6
12,300
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02399023GNLSD7.6X2007.61252007.6
14,790
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02399032GNLSD7.6X200X1357.61352007.6
17,370
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02399048GNLSD7.6X2507.61502507.6
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02399057GNLSD7.6X3007.61753007.6
26,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする