ドリル コートHS S柄 GOHL

ドリル コートHS S柄 GOHL - NACHI(不二越)
材質HSS-CO表面処理TiNコーティング内容量1本
全61種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02400852GOHL10.01015022016
111,870
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02400868GOHL10.510.515022016
102,690
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02400877GOHL11.01115022016
102,690
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02400886GOHL11.511.515022016
97,790
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02400895GOHL12.01215022016
97,790
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02400904GOHL12.512.515022016
97,790
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02400913GOHL13.01315022016
97,790
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02400922GOHL13.513.515022016
97,790
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02400938GOHL14.01415022016
97,790
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02400947GOHL14.514.520027020
100,240
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02400956GOHL15.01520027020
112,320
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02400965GOHL15.515.520027020
112,320
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02400974GOHL16.01620027020
117,070
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02400983GOHL16.516.520027020
117,070
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02400992GOHL17.01720027020
120,520
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401008GOHL17.517.520027020
120,520
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401017GOHL18.01820027020
125,300
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401026GOHL18.518.520027020
125,300
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401035GOHL19.01920028025
138,970
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401044GOHL19.519.520028025
139,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401053GOHL20.02020028025
148,890
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401062GOHL20.520.520028025
148,890
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401078GOHL21.02120028025
151,840
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401087GOHL21.521.520028025
151,840
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401096GOHL22.02220028025
151,840
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401105GOHL22.522.520028025
151,840
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401114GOHL23.02320028025
151,840
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401123GOHL23.523.527036532
212,020
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401132GOHL24.02427036532
212,020
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401148GOHL24.524.527036532
212,020
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401157GOHL25.02527036532
216,390
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401166GOHL25.525.527036532
216,390
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401175GOHL26.02627036532
224,400
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401184GOHL26.526.527036532
224,400
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401193GOHL27.02727036532
224,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401202GOHL27.527.527036532
224,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401218GOHL28.02827036532
245,700
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401227GOHL28.528.527036532
245,700
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401236GOHL29.02927036532
271,740
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401245GOHL29.529.527036532
271,740
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401254GOHL30.03027036532
282,870
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401263GOHL30.530.527036532
282,870
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401272GOHL31.03127036532
291,600
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401288GOHL31.531.527036532
291,600
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401297GOHL32.03227036532
291,600
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401306GOHL32.532.528039032
306,670
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401315GOHL33.03328039032
318,520
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401324GOHL33.533.528039032
318,520
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401333GOHL34.03428039032
327,600
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02401342GOHL34.534.528039032
327,600
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする