ドリル コートHS S柄 SGEZ

ドリル コートHS S柄 SGEZ - NACHI(不二越)
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング内容量1本
全67種類を絞り込む
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02410372SGEZ1616509816
24,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410388SGEZ16.516.5509816
25,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410397SGEZ1717509816
25,420
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410406SGEZ17.517.55510316
25,750
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410415SGEZ18185510316
25,970
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410424SGEZ18.518.55510316
26,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410433SGEZ19195510316
26,470
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410442SGEZ19.519.55510316
26,850
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410458SGEZ20206311320
22,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
02410467SGEZ20.520.56311320
45,270
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410485SGEZ21.521.56311320
45,800
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410503SGEZ22.522.57012020
47,590
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410528SGEZ23.523.57012020
48,300
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410546SGEZ24.524.57012020
48,850
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410564SGEZ25.525.57813425
55,840
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410598SGEZ27.527.58614225
60,970
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410616SGEZ28.528.58614225
61,740
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410634SGEZ30309114725
44,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
02410643SGEZ30.530.59114725
85,140
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410668SGEZ31.531.59114725
86,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410686SGEZ32.532.59815832
90,120
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410695SGEZ33339815832
91,220
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410704SGEZ33.533.59815832
91,900
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410713SGEZ34349815832
92,290
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410722SGEZ34.534.510616632
94,790
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410738SGEZ353510616632
95,150
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410747SGEZ35.535.510616632
95,850
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410756SGEZ363610616632
96,200
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410765SGEZ36.536.510616632
97,100
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410774SGEZ373711317332
99,270
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410783SGEZ37.537.511317332
99,990
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410792SGEZ383811317332
100,520
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410808SGEZ38.538.511317332
101,220
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410817SGEZ393911317332
101,570
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410826SGEZ39.539.512018032
104,440
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410835SGEZ404012018032
104,790
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410844SGEZ40.540.512018032
105,690
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410853SGEZ414112018032
106,200
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410862SGEZ41.541.512018032
108,220
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410878SGEZ424213020042
115,850
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410887SGEZ42.542.513020042
136,270
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410896SGEZ434313020042
136,450
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410905SGEZ43.543.513020042
137,150
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410914SGEZ444413020042
137,340
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410923SGEZ44.544.513820842
139,640
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410932SGEZ454513820842
140,020
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410948SGEZ45.545.513820842
140,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410957SGEZ464613820842
141,120
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410966SGEZ46.546.513820842
141,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02410975SGEZ474714321342
143,970
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする