イワタツール
ドリル コートHS S柄 90SPA
材質
HSS
角度(°)
90
表面処理
ノンコート
角度小数
90
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
小端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02416882
90SPA0.3X1.2DLC
3
40
0.3
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02416898
90SPA0.5X2DLC
3
40
0.5
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
02416907
90SPA0.8X3DLC
3
35
0.8
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02416916
90SPA1.0X4DLC
4
40
1
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02416925
90SPA1.5X6DLC
6
50
1.5
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02416934
90SPA2.0X8DLC
8
60
2
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください