曜日別特売

ドリル コートHS T柄 GTD

ドリル コートHS T柄 GTD - NACHI(不二越)
材質HSSコーティングTiNコーティング内容量1本
全109種類を絞り込む
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
109種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
テーパーNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02418824GTD10.110.184166MT1
22,620
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02418833GTD10.210.284166MT1
22,620
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02418842GTD10.310.384166MT1
22,620
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02418858GTD10.410.484166MT1
22,620
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02418876GTD10.610.691172MT1
24,590
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02418885GTD10.710.791172MT1
24,590
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02418894GTD10.810.891172MT1
24,590
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02418903GTD10.910.991172MT1
24,590
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
02418928GTD11.111.191172MT1
25,650
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02418937GTD11.211.291172MT1
25,650
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02418946GTD11.311.391172MT1
25,650
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02418955GTD11.411.491172MT1
25,650
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02418973GTD11.611.691172MT1
26,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02418982GTD11.711.791172MT1
26,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02418998GTD11.811.891172MT1
26,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419007GTD11.911.991172MT1
26,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419025GTD12.112.198179MT1
27,190
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419034GTD12.212.298179MT1
27,190
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419043GTD12.312.398179MT1
27,190
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419052GTD12.412.498179MT1
27,190
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419077GTD12.612.698179MT1
27,190
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419086GTD12.712.798179MT1
27,190
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419095GTD12.812.898179MT1
27,190
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419104GTD12.912.998179MT1
27,190
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419122GTD13.113.1104186MT1
30,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419138GTD13.213.2104186MT1
30,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419147GTD13.313.3104186MT1
30,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419156GTD13.413.4104186MT1
30,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419174GTD13.613.6104186MT1
32,170
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419183GTD13.713.7104186MT1
32,170
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419192GTD13.813.8104186MT1
32,170
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419208GTD13.913.9104186MT1
32,170
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419226GTD14.114.1110208MT2
32,840
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419235GTD14.214.2110208MT2
32,840
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419244GTD14.314.3110208MT2
32,840
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419253GTD14.414.4110208MT2
32,840
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419278GTD14.614.6110208MT2
34,350
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419287GTD14.714.7110208MT2
34,350
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419296GTD14.814.8110208MT2
34,350
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419305GTD14.914.9110208MT2
34,350
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419323GTD15.115.1116214MT2
36,090
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419332GTD15.215.2116214MT2
36,090
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419348GTD15.315.3116214MT2
36,090
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419357GTD15.415.4116214MT2
36,090
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419375GTD15.615.6116214MT2
37,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419384GTD15.715.7116214MT2
37,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419393GTD15.815.8116214MT2
37,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419402GTD15.915.9116214MT2
37,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419427GTD16.116.1120218MT2
39,350
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02419436GTD16.216.2120218MT2
39,350
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする