曜日別特売

ドリル コートHS T柄 GTS

ドリル コートHS T柄 GTS - NACHI(不二越)
材質HSS-COコーティングTiNコーティング内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
テーパーNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02421588GTS10.110.156137MT1
19,270
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421597GTS10.210.256137MT1
19,270
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421606GTS10.310.356137MT1
19,270
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421615GTS10.410.456137MT1
19,270
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421633GTS10.610.661142MT1
20,920
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421642GTS10.710.761142MT1
20,920
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421658GTS10.810.861142MT1
20,920
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421667GTS10.910.961142MT1
20,920
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421685GTS11.111.161142MT1
21,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421694GTS11.211.261142MT1
21,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421703GTS11.311.361142MT1
21,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421712GTS11.411.461142MT1
21,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421737GTS11.611.666146MT1
22,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421746GTS11.711.766146MT1
22,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421755GTS11.811.866146MT1
22,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421764GTS11.911.966146MT1
22,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421782GTS12.112.166146MT1
23,290
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421798GTS12.212.266146MT1
23,290
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421807GTS12.312.366146MT1
23,290
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421816GTS12.412.466146MT1
23,290
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421834GTS12.612.666146MT1
23,290
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421843GTS12.712.766146MT1
23,290
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421852GTS12.812.866146MT1
23,290
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421868GTS12.912.966146MT1
23,290
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421886GTS13.113.170150MT1
25,370
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421895GTS13.213.270150MT1
25,370
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421904GTS13.313.370150MT1
25,370
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421913GTS13.413.470150MT1
25,370
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421938GTS13.613.670150MT1
27,250
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421947GTS13.713.770150MT1
27,250
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421956GTS13.813.870150MT1
27,250
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421965GTS13.913.970150MT1
27,250
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421983GTS14.114.173171MT2
27,740
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02421992GTS14.214.273171MT2
27,740
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422008GTS14.314.373171MT2
27,740
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422017GTS14.414.473171MT2
27,740
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422035GTS14.614.673171MT2
28,890
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422044GTS14.714.773171MT2
28,890
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422053GTS14.814.873171MT2
28,890
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422062GTS14.914.973171MT2
28,890
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422087GTS15.115.177175MT2
30,320
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422096GTS15.215.277175MT2
30,320
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422105GTS15.315.377175MT2
30,320
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422114GTS15.415.477175MT2
30,320
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422132GTS15.615.677175MT2
31,470
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422148GTS15.715.777175MT2
31,470
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422157GTS15.815.877175MT2
31,470
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422166GTS15.915.977175MT2
31,470
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422184GTS16.116.180178MT2
33,370
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02422193GTS16.216.280178MT2
33,370
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする