曜日別特売

ドリル 超硬S BCD

ドリル 超硬S BCD - イワタツール
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング角度小数60内容量1本
全9種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
小端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02428536BCD1.0X4CBALD435.51.341
12,000
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428545BCD1.25X5CBALD5401.951.25
14,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428554BCD1.6X6.3CBALD6.3452.16.31.6
17,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428563BCD2.0X8CBALD8502.682
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428572BCD2.5X10CBALD10563.2102.5
29,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428588BCD3.15X11.2CBALD11.2604.111.23.15
38,000
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428597BCD4.0X14CBALD14675.2144
48,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428606BCD5.0X18CBALD18756.4185
62,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
02428615BCD6.3X20CBALD20808.1206.3
75,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする