ドリル 超硬S SHD

ドリル 超硬S SHD - イワタツール
材質超硬内容量1本
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02429184SHD0.20CBDLC0.21.2503DLCコーティング
9,800
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429193SHD0.31CB0.311.8503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429202SHD0.31CBDLC0.311.8503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429218SHD0.32CB0.321.8503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429227SHD0.32CBDLC0.321.8503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429236SHD0.33CB0.331.8503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429245SHD0.33CBDLC0.331.8503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429254SHD0.34CB0.341.8503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429263SHD0.34CBDLC0.341.8503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429272SHD0.36CB0.362.1503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429288SHD0.36CBDLC0.362.1503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429297SHD0.37CB0.372.1503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429306SHD0.37CBDLC0.372.1503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429315SHD0.38CB0.382.1503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429324SHD0.38CBDLC0.382.1503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429333SHD0.39CB0.392.1503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429342SHD0.39CBDLC0.392.1503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429358SHD0.41CB0.412.4503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429367SHD0.41CBDLC0.412.4503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429376SHD0.42CB0.422.4503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429385SHD0.42CBDLC0.422.4503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429394SHD0.43CB0.432.4503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429403SHD0.43CBDLC0.432.4503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429412SHD0.44CB0.442.4503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429428SHD0.44CBDLC0.442.4503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429437SHD0.46CB0.462.7503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429446SHD0.46CBDLC0.462.7503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429455SHD0.47CB0.472.7503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429464SHD0.47CBDLC0.472.7503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429473SHD0.48CB0.482.7503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429482SHD0.48CBDLC0.482.7503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429498SHD0.49CB0.492.7503ノンコート
6,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02429507SHD0.49CBDLC0.492.7503DLCコーティング
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする