曜日別特売

ドリル 超硬S SHD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.42
溝長(mm)2.4
表面処理ノンコート
内容量1本注文コード02429376品番SHD0.42CB
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
ドリル径(Φmm)
0.42
溝長(mm)
2.4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
表面処理
ノンコート
材質
超硬

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする