深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764

深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764 - グーリング

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。

用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート内容量1本
全101種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02446483J764-101017525010
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446492J764-10.110.117525010.1
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446508J764-10.210.217525010.2
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446517J764-10.310.317525010.3
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446526J764-10.410.417525010.4
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446535J764-10.510.517525010.5
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446544J764-10.610.617525010.6
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446553J764-10.710.717525010.7
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446562J764-10.810.817525010.8
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446578J764-10.910.917525010.9
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446587J764-111117525011
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446596J764-11.111.117525011.1
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446605J764-11.211.217525011.2
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446614J764-11.311.317525011.3
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446623J764-11.411.417525011.4
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446632J764-11.511.517525011.5
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446648J764-11.611.617525011.6
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446657J764-11.711.717525011.7
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446666J764-11.811.817525011.8
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446675J764-11.911.917525011.9
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446684J764-121217525012
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446693J764-12.112.117525012.1
オープン
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446702J764-12.212.217525012.2
オープン
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446718J764-12.312.317525012.3
オープン
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446727J764-12.412.417525012.4
オープン
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446736J764-12.512.517525012.5
オープン
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446745J764-12.612.617525012.6
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446754J764-12.712.717525012.7
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446763J764-12.812.817525012.8
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446772J764-12.912.917525012.9
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446788J764-131317525013
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446797J764-331502503
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446806J764-3.13.11502503.1
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446815J764-3.23.21502503.2
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446824J764-3.33.31502503.3
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446833J764-3.43.41502503.4
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446842J764-3.53.51502503.5
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446858J764-3.63.61502503.6
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446867J764-3.73.71502503.7
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446876J764-3.83.81502503.8
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446885J764-3.93.91502503.9
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446894J764-441502504
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446903J764-4.14.11502504.1
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446912J764-4.24.21502504.2
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446928J764-4.34.31502504.3
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446937J764-4.44.41502504.4
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446946J764-4.54.51502504.5
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446955J764-4.64.61502504.6
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446964J764-4.74.71502504.7
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02446973J764-4.84.81502504.8
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする