DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S DZSDS-00
材質
超硬
内容量
1本
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。
バスケットに入れる
127
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02495002
DZSDS-0035-040-007
0.35
7
40
1
¥
3,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
02495072
DZSDS-0038-075-010
0.38
10
75
1
¥
5,320
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
02495097
DZSDS-0039-075-010
0.39
10
75
1
¥
5,320
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
02495492
DZSDS-0060-040-007
0.6
7
40
1
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
02495693
DZSDS-0070-075-020
0.7
20
75
0.7
¥
5,140
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
02495903
DZSDS-0083-040-015
0.83
15
40
0.83
¥
3,040
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
02494905
DZSDS-0030-040-007
0.3
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02494914
DZSDS-0030-075-010
0.3
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02494923
DZSDS-0031-040-007
0.31
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02494932
DZSDS-0031-075-010
0.31
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02494948
DZSDS-0032-040-007
0.32
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02494957
DZSDS-0032-075-010
0.32
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02494966
DZSDS-0033-040-007
0.33
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02494975
DZSDS-0033-075-010
0.33
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02494984
DZSDS-0034-040-007
0.34
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02494993
DZSDS-0034-075-010
0.34
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02495018
DZSDS-0035-075-010
0.35
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02495027
DZSDS-0036-040-007
0.36
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02495036
DZSDS-0036-075-010
0.36
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02495045
DZSDS-0037-040-007
0.37
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02495054
DZSDS-0037-075-010
0.37
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02495063
DZSDS-0038-040-007
0.38
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02495088
DZSDS-0039-040-007
0.39
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02495106
DZSDS-0040-040-007
0.4
7
40
1
¥
2,790
取扱い終了
02495115
DZSDS-0040-060-015
0.4
15
60
1
¥
5,790
取扱い終了
02495124
DZSDS-0040-075-010
0.4
10
75
1
¥
5,290
取扱い終了
02495133
DZSDS-0041-040-007
0.41
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02495142
DZSDS-0041-075-010
0.41
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02495158
DZSDS-0042-040-007
0.42
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02495167
DZSDS-0042-075-010
0.42
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02495176
DZSDS-0043-040-007
0.43
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02495185
DZSDS-0043-075-010
0.43
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02495194
DZSDS-0044-040-007
0.44
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02495203
DZSDS-0044-075-010
0.44
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02495212
DZSDS-0045-040-007
0.45
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02495228
DZSDS-0045-075-010
1.0
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02495237
DZSDS-0046-040-007
0.46
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02495246
DZSDS-0046-075-010
0.46
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02495255
DZSDS-0047-040-007
0.47
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02495264
DZSDS-0047-075-010
0.47
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02495273
DZSDS-0048-040-007
0.48
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02495282
DZSDS-0048-075-010
0.48
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02495298
DZSDS-0049-040-007
0.49
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
02495307
DZSDS-0049-075-010
-
10
75
1
¥
5,320
取扱い終了
02495316
DZSDS-0050-030-005
0.5
5
30
1
¥
2,900
取扱い終了
02495325
DZSDS-0050-040-015
0.5
15
40
1
¥
4,220
取扱い終了
02495334
DZSDS-0050-060-015
0.5
15
60
1
¥
5,170
取扱い終了
02495343
DZSDS-0050-075-015
0.5
15
75
1
¥
5,690
取扱い終了
02495352
DZSDS-0050-100-020
0.5
20
100
1
¥
6,270
取扱い終了
02495368
DZSDS-0051-040-007
0.51
7
40
1
¥
3,040
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ