曜日別特売

ドリル 超硬S DZSDS-03

ドリル 超硬S DZSDS-03 - DIJET(ダイジェット工業)
材質超硬内容量1本
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02501153DZSDS-0395-100-0553.95551003.95
12,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
02499683DZSDS-0300-045-022322453
3,470
取扱い終了
02499692DZSDS-0300-060-035335603
5,420
取扱い終了
02499708DZSDS-0300-075-040340753
6,890
取扱い終了
02499717DZSDS-0300-100-0503501003
9,350
取扱い終了
02499726DZSDS-0300-150-0603601503
11,620
取扱い終了
02499735DZSDS-0300-200-0603602003
15,920
取扱い終了
02499744DZSDS-0301-045-0253.0125453.01
3,820
取扱い終了
02499753DZSDS-0302-045-0253.0225453.02
3,820
取扱い終了
02499762DZSDS-0303-045-0253.0325453.03
3,820
取扱い終了
02499778DZSDS-0304-045-0253.0425453.04
3,820
取扱い終了
02499787DZSDS-0305-045-0253.0525453.05
3,820
取扱い終了
02499796DZSDS-0305-075-040-40753.05
5,350
取扱い終了
02499805DZSDS-0305-100-0503.05501003.05
7,250
取扱い終了
02499814DZSDS-0306-045-0253.0625453.06
3,820
取扱い終了
02499823DZSDS-0307-045-0253.0725453.07
3,820
取扱い終了
02499832DZSDS-0308-045-0253.0825453.08
3,820
取扱い終了
02499848DZSDS-0309-045-0253.0925453.09
3,820
取扱い終了
02499857DZSDS-0310-050-0253.125503.1
4,370
取扱い終了
02499866DZSDS-0310-065-0353.135653.1
5,870
取扱い終了
02499875DZSDS-0310-100-0553.1551003.1
8,900
取扱い終了
02499884DZSDS-0310-150-0653.1651503.1
14,190
取扱い終了
02499893DZSDS-0310-200-0703.1702003.1
17,940
取扱い終了
02499902DZSDS-0311-050-0253.1125503.11
4,370
取扱い終了
02499918DZSDS-0312-050-0253.1225503.12
4,370
取扱い終了
02499927DZSDS-0313-050-0253.1325503.13
4,370
取扱い終了
02499936DZSDS-0314-050-0253.1425503.14
4,370
取扱い終了
02499945DZSDS-0315-050-0253.1525503.15
4,370
取扱い終了
02499954DZSDS-0315-100-0553.15551003.15
10,600
取扱い終了
02499963DZSDS-0316-050-0253.1625503.16
4,370
取扱い終了
02499972DZSDS-0317-050-0253.1725503.17
4,370
取扱い終了
02499988DZSDS-0318-050-0253.1825503.18
4,370
取扱い終了
02499997DZSDS-0319-050-0253.1925503.19
4,370
取扱い終了
02500006DZSDS-0320-050-0253.225503.2
4,370
取扱い終了
02500015DZSDS-0320-065-0353.235653.2
5,870
取扱い終了
02500024DZSDS-0320-100-0553.2551003.2
8,900
取扱い終了
02500033DZSDS-0320-150-0653.2651503.2
14,190
取扱い終了
02500042DZSDS-0320-200-0703.2702003.2
17,940
取扱い終了
02500058DZSDS-0321-050-0253.2125503.21
4,370
取扱い終了
02500067DZSDS-0322-050-0253.2225503.22
4,370
取扱い終了
02500076DZSDS-0323-050-0253.2325503.23
4,370
取扱い終了
02500085DZSDS-0324-050-0253.2425503.24
4,370
取扱い終了
02500094DZSDS-0325-050-0253.2525503.25
4,370
取扱い終了
02500103DZSDS-0325-100-0553.25551003.25
10,090
取扱い終了
02500112DZSDS-0326-050-0253.2625503.26
4,370
取扱い終了
02500128DZSDS-0327-050-0253.2725503.27
4,370
取扱い終了
02500137DZSDS-0328-050-0253.2825503.28
4,370
取扱い終了
02500146DZSDS-0329-050-0253.2925503.29
4,370
取扱い終了
02500155DZSDS-0330-050-025-25503.3
4,370
取扱い終了
02500164DZSDS-0330-065-0353.335653.3
5,870
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする