DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S SDS-05
材質
超硬
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02510838
SDS-0519
5.19
40
65
5.19
¥
8,290
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
02511538
SDS-0597
5.97
43
70
5.97
¥
8,290
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
02510664
SDS-0501
5.01
40
65
5.01
¥
8,290
取扱い終了
02510673
SDS-0502
5.02
40
65
5.02
¥
8,290
取扱い終了
02510682
SDS-0503
5.03
40
65
5.03
¥
8,290
取扱い終了
02510698
SDS-0504
5.04
40
65
5.04
¥
8,290
取扱い終了
02510707
SDS-0505
5.05
40
65
5.05
¥
8,290
取扱い終了
02510716
SDS-0506
5.06
40
65
5.06
¥
8,290
取扱い終了
02510725
SDS-0507
5.07
40
65
5.07
¥
8,290
取扱い終了
02510734
SDS-0508
5.08
40
65
5.08
¥
8,290
取扱い終了
02510743
SDS-0509
5.09
40
65
5.09
¥
8,290
取扱い終了
02510752
SDS-0511
5.11
40
65
5.11
¥
8,290
取扱い終了
02510768
SDS-0512
5.12
40
65
5.12
¥
8,290
取扱い終了
02510777
SDS-0513
5.13
40
65
5.13
¥
8,290
取扱い終了
02510786
SDS-0514
5.14
40
65
5.14
¥
8,290
取扱い終了
02510795
SDS-0515
5.15
40
65
5.15
¥
8,290
取扱い終了
02510804
SDS-0516
5.16
40
65
5.16
¥
8,290
取扱い終了
02510813
SDS-0517
5.17
40
65
5.17
¥
8,290
取扱い終了
02510822
SDS-0518
5.18
40
65
5.18
¥
8,290
取扱い終了
02510847
SDS-0521
5.21
40
65
5.21
¥
8,290
取扱い終了
02510856
SDS-0522
5.22
40
65
5.22
¥
8,290
取扱い終了
02510865
SDS-0523
5.23
40
65
5.23
¥
8,290
取扱い終了
02510874
SDS-0524
5.24
40
65
5.24
¥
8,290
取扱い終了
02510883
SDS-0525
5.25
40
65
5.25
¥
8,290
取扱い終了
02510892
SDS-0526
5.26
40
65
5.26
¥
8,290
取扱い終了
02510908
SDS-0527
5.27
40
65
5.27
¥
8,290
取扱い終了
02510917
SDS-0528
5.28
40
65
5.28
¥
8,290
取扱い終了
02510926
SDS-0529
5.29
40
65
5.29
¥
8,290
取扱い終了
02510935
SDS-0531
5.31
40
65
5.31
¥
8,290
取扱い終了
02510944
SDS-0532
5.32
40
65
5.32
¥
8,290
取扱い終了
02510953
SDS-0533
5.33
40
65
5.33
¥
8,290
取扱い終了
02510962
SDS-0534
5.34
40
65
5.34
¥
8,290
取扱い終了
02510978
SDS-0535
5.35
40
65
5.35
¥
8,290
取扱い終了
02510987
SDS-0536
5.36
40
65
5.36
¥
8,290
取扱い終了
02510996
SDS-0537
5.37
40
65
5.37
¥
8,290
取扱い終了
02511005
SDS-0538
5.38
40
65
5.38
¥
8,290
取扱い終了
02511014
SDS-0539
5.39
40
65
5.39
¥
8,290
取扱い終了
02511023
SDS-0541
5.41
40
65
5.41
¥
8,290
取扱い終了
02511032
SDS-0542
5.42
40
65
5.42
¥
8,290
取扱い終了
02511048
SDS-0543
5.43
40
65
5.43
¥
8,290
取扱い終了
02511057
SDS-0544
5.44
40
65
5.44
¥
8,290
取扱い終了
02511066
SDS-0545
5.45
40
65
5.45
¥
8,290
取扱い終了
02511075
SDS-0546
5.46
40
65
5.46
¥
8,290
取扱い終了
02511084
SDS-0547
5.47
40
65
5.47
¥
8,290
取扱い終了
02511093
SDS-0548
5.48
40
65
5.48
¥
8,290
取扱い終了
02511102
SDS-0549
5.49
40
65
5.49
¥
8,290
取扱い終了
02511118
SDS-0551
5.51
43
70
5.51
¥
8,290
取扱い終了
02511127
SDS-0552
5.52
43
70
5.52
¥
8,290
取扱い終了
02511136
SDS-0553
5.53
43
70
5.53
¥
8,290
取扱い終了
02511145
SDS-0554
5.54
43
70
5.54
¥
8,290
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ