ドリル 超硬S NSMD

ドリル 超硬S NSMD - NS(日進工具)
材質極超微粒子全長(mm)40シャンク径(Φmm)4内容量1本
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02551413NSMD-0.010.010.1
45,000
取扱い終了
02551422NSMD-0.0150.0150.15
45,000
取扱い終了
02551438NSMD-0.020.020.2
36,000
取扱い終了
02551447NSMD-0.0250.0250.25
36,000
取扱い終了
02551456NSMD-0.030.030.3
21,000
取扱い終了
02551465NSMD-0.040.040.4
14,200
取扱い終了
02551474NSMD-0.050.050.5
12,000
取扱い終了
02551483NSMD-0.060.060.6
11,000
取扱い終了
02551492NSMD-0.070.070.7
9,900
取扱い終了
02551508NSMD-0.080.080.8
6,800
取扱い終了
02551517NSMD-0.090.090.9
6,800
取扱い終了
02551526NSMD-0.10.11
5,000
取扱い終了
02551535NSMD-M-0.010.010.1
58,500
取扱い終了
02551544NSMD-M-0.0150.0150.15
58,500
取扱い終了
02551553NSMD-M-0.020.020.2
46,800
取扱い終了
02551562NSMD-M-0.0250.0250.25
46,800
取扱い終了
02551578NSMD-M-0.030.030.3
27,300
取扱い終了
02551587NSMD-M-0.0350.0350.4
27,300
取扱い終了
02551596NSMD-M-0.040.040.4
18,500
取扱い終了
02551605NSMD-M-0.0450.0450.5
18,500
取扱い終了
02551614NSMD-M-0.050.050.5
14,800
取扱い終了
02551623NSMD-M-0.0550.0550.6
14,800
取扱い終了
02551632NSMD-M-0.060.060.6
13,500
取扱い終了
02551648NSMD-M-0.0650.0650.7
13,500
取扱い終了
02551657NSMD-M-0.070.070.7
10,800
取扱い終了
02551666NSMD-M-0.0750.0750.8
10,800
取扱い終了
02551675NSMD-M-0.080.080.8
7,200
取扱い終了
02551684NSMD-M-0.0850.0850.9
7,200
取扱い終了
02551693NSMD-M-0.090.090.9
7,200
取扱い終了
02551702NSMD-M-0.0950.0951
7,200
取扱い終了
02551718NSMD-M-0.10.11
6,600
取扱い終了
02551727NSMD-MS-0.010.010.06
49,800
取扱い終了
02551736NSMD-MS-0.0150.0150.09
49,800
取扱い終了
02551745NSMD-MS-0.020.020.12
33,200
取扱い終了
02551754NSMD-MS-0.0250.0250.15
33,200
取扱い終了
02551763NSMD-MS-0.030.030.18
25,500
取扱い終了
02551772NSMD-MS-0.0350.0350.24
25,500
取扱い終了
02551788NSMD-MS-0.040.040.24
19,500
取扱い終了
02551797NSMD-MS-0.0450.0450.3
19,500
取扱い終了
02551806NSMD-MS-0.050.050.3
13,000
取扱い終了
02551815NSMD-S-0.010.010.06
45,000
取扱い終了
02551824NSMD-S-0.0150.0150.09
45,000
取扱い終了
02551833NSMD-S-0.020.020.12
36,000
取扱い終了
02551842NSMD-S-0.0250.0250.15
36,000
取扱い終了
02551858NSMD-S-0.030.030.18
21,000
取扱い終了
02551867NSMD-S-0.040.040.24
14,200
取扱い終了
02551876NSMD-S-0.050.050.3
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする