ドリル 超硬S NSPD

ドリル 超硬S NSPD - NS(日進工具)
材質極超微粒子全長(mm)40シャンク径(Φmm)4角度(°)120角度小数120内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02551885NSPD-0.010.010.015
45,000
取扱い終了
02551894NSPD-0.0150.0150.025
45,000
取扱い終了
02551903NSPD-0.020.020.04
36,000
取扱い終了
02551912NSPD-0.0250.0250.05
36,000
取扱い終了
02551928NSPD-0.030.030.06
21,000
取扱い終了
02551937NSPD-0.040.040.08
14,200
取扱い終了
02551946NSPD-0.050.050.1
12,000
取扱い終了
02551955NSPD-0.060.060.12
11,000
取扱い終了
02551964NSPD-0.070.070.14
9,900
取扱い終了
02551973NSPD-0.080.080.16
6,800
取扱い終了
02551982NSPD-0.090.090.18
6,800
取扱い終了
02551998NSPD-0.10.10.2
5,000
取扱い終了
02552007NSPD-M-0.010.010.015
58,500
取扱い終了
02552016NSPD-M-0.0150.0150.025
58,500
取扱い終了
02552025NSPD-M-0.020.020.04
46,800
取扱い終了
02552034NSPD-M-0.0250.0250.05
46,800
取扱い終了
02552043NSPD-M-0.030.030.06
27,300
取扱い終了
02552052NSPD-M-0.040.040.08
18,500
取扱い終了
02552068NSPD-M-0.050.050.1
14,800
取扱い終了
02552077NSPD-M-0.060.060.12
13,500
取扱い終了
02552086NSPD-M-0.070.070.14
10,800
取扱い終了
02552095NSPD-M-0.080.080.16
7,200
取扱い終了
02552104NSPD-M-0.090.090.18
7,200
取扱い終了
02552113NSPD-M-0.10.10.2
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする